Beli helm k3 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Mulai

    Rp55.900

    Sherlock Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Deskripsi:
    Alat ini biasa digunakan pekerja bangunan untuk melindung bagian kepala.
    atribut:
    • Material: ABS
  2. Diton Spray Paint Metal Automotive (Cat Semprot)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp21.900

    Diton Spray Paint Metal Automotive (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Diton Spray Paint adalah cat semprot berbahan dasar akrilik yang diformulasikan khusus untuk diaplikasikan pada interior dan eksterior. Diton Spray Paint merupakan cat semprot multipurpose, sehingga bisa juga diaplikasikan pada kendaraan bermotor. Diformulasikan khusus dengan berbagai keunggulan seperti hasil tidak mudah retak, cepat kering, lebih mengkilap, dan terdiri lebih dari 100 pilihan warna terbaik.Diton Cat Semprot berbahan dasar thermo plastic acrylic dengan daya lekat yang sangat kuat dan sangat elastis, sehingga dapat disemprotkan pada benda berbahan logam, kayu maupun plastic.Sebelum Pemakaian :Kocok kaleng selama 60 detik agar produk bercampur dengan rata maksimalCara Pemakaian :Pastikan permukaan media yang akan dicat sudah diamplas dan dicuci bersih, bebas dari minyak, debu, karat, kotoran, dll.Gunakan lapisan dasar, warna dasar, warna utama, dan finishing sesuai dengan langkah-langkah yang benar.Pegang kaleng dengan tegak dan pastikan jarak penyemprotan ideal yaitu 20-30 cm dari media. Semprotkan 2-3 kali secara tipis merata dengan jeda waktu tiap lapis yaitu 10 menit.Setelah Pemakaian:Balik kaleng dan semprot selama 3 detik untuk membersihkan mekanisme saluran tombol penyemprot.
    atribut:
    • Packaging: Spray Can
  3. Dragon Botol Semprotan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

  4. AS ONE Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)
    21%
    Mulai

    Rp93.900

    AS ONE Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)
    atribut:
    • Classification of Dangerous Goods: Non-dangerous goods
  5. GOSAVE Full Body Harness Ecofit Double Big Hook
    Mulai

    Rp329.900

    GOSAVE Full Body Harness Ecofit Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard (with eco hook)- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Compact stamping hook
    atribut:
    • Webbing Width: 50mm
    • Material: Polyester
    • Capacity (kg): 200
  6. YAU YASUNLIPLAST Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Mulai

    Rp239.900

    YAU YASUNLIPLAST Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Deskripsi:
    Safety helmet atau Helm Safety yang biasanya digunakan untuk tugas lapangan atau pengerjaan proyek harus terbuat dari material yang berkualitas, untuk itu Safety Helmet Yasunli sudah memilki sertifikat standar SNI. Kualitas Safety Helmet teruji oil and gas, sehingga sangat aman digunakan diberbagai kondisi.
  7. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp38.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.
    atribut:
    • Size (cc): 300
  8. MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp319.900

    MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
    • Impact Protection: Top Impact (Type 1)
    • Includes Chinstrap: No
    • Material: Shell Polyethylene
    • Ventilation: Non-Vented
  9. MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  10. CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Proyek)
    13%
    Mulai

    Rp129.900

    CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    - ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357
    atribut:
    • Material: ABS (shell)
    • Application For: protection from impact
    • Standards Approvals: CE EN 357
  11. ENZO Fast Track Safety Helmet (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp45.900

  12. MS SAFETY Safety Helmet Standard with Staz-On Suspension (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp29.900

    MS SAFETY Safety Helmet Standard with Staz-On Suspension (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    - Product tested by Sucofindo- Fire test no burn impact for 5 sec
    atribut:
    • Cap Material: Polypropylene
    • Cap Dimensions (LxWxH) (cm): 28x23x13,5
    • Type: 1 Class G
    • Certified: ANSI Z89.1 : 2014, ASTM D634 - 14
    • Elongation (%): 48,67
    • Impact Strength (J): 5
    • Model : V-Gard
    • Pressure Strength (kgf): 302,66
    • Pull Strength (N/mm²): 23,06
  13. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp37.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Spray
    • Ukuran (cc): 300
  14. MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    16%
    Mulai

    Rp149.900

    MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    MSA V-Gard hard hat known for comfort, quality and durability. The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction-so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Type: On Cap
  15. UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp419.900

    UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)
    atribut:
    • Size (cm): 52 to 61
    • Standard: EN 397
    • Version: with long brim
  16. KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Non Vented
  17. Ideal Sprayer HDPE
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  18. CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp77.900

    CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Proyek)
    atribut:
    • Material: ABS (shell)
    • Application For: protection from impact
Daftar Harga helm k3 Terbaru October 2026
Sherlock Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)Rp55.900
Diton Spray Paint Metal Automotive (Cat Semprot)Rp21.900
Dragon Botol SemprotanRp17.900
AS ONE Spray Bottle Trigger (Botol Semprotan)Rp93.900
GOSAVE Full Body Harness Ecofit Double Big HookRp329.900
YAU YASUNLIPLAST Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)Rp239.900
NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)Rp38.900
MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On dengan Chinstrap Lokal (Helm Proyek)Rp109.900
MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)Rp319.900
MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)Rp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)